Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Blu
Tipologia
Connettore integrato
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
materiale
Acciaio
raggio interno
100 mm
larghezza di partenza del canale portacavi
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile