› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA PIANA 90D 150X75 INOX 316

Cod. Rexel LEAI150L
Cod. Produttore AI150L
Cod. EAN 3414972189620

Informazioni principali

  • Curva piana 90° con coperchio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Spessore: 0,7 mm
  • Raggio curvatura: 100 mm
  • Montaggio con viti M6x12
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Orizzontale

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 90D 150X75 INOX 316