› Canalizzazioni

P31-CURVA PIANA 45D TASCA 500X75 IN

Cod. Rexel LEAJ500L
Cod. Produttore AJ500L
Cod. EAN 3414972190107

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Curva piana 45° con coperchio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Spessore: 0,7 mm
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

acciaio inossidabile, decapato

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 45D TASCA 500X75 IN