› Canalizzazioni

P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN BLIND

Cod. Rexel LEAJ500C
Cod. Produttore AJ500C
Cod. EAN 3414972190084

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Curva piana 45° con coperchio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ, CEI 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN BLIND