› Canalizzazioni

P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 400X7

Cod. Rexel LEAJ400G
Cod. Produttore AJ400G
Cod. EAN 3414972190053

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Curva piana 45° con coperchio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Temperatura esercizio: -20° a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 400X7