Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Blu
Tipologia
Connettore integrato
Protezione della superficie
Altro
spessore del materiale
0,7 mm
Tipologia costruttiva
Arco rigido
Grado dell'angolo
45°
qualità del materiale
materiale
Acciaio
raggio interno
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi
75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi
cambio di direzione
Orizzontale
Modello della curva
Curva liscia
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile