› Canalizzazioni

P31-CURVA PIANA 45D 300X75 GP

Cod. Rexel LEAJ300G
Cod. Produttore AJ300G
Cod. EAN 3414972190015

Informazioni principali

  • Curva piana 45° con coperchio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 45D 300X75 GP