› Canalizzazioni

P31-CURVA PIANA 45D 200X75 INOX 316

Cod. Rexel LEAJ200L
Cod. Produttore AJ200L
Cod. EAN 3414972189989

Informazioni principali

  • Curva piana 45° 200x75 mm
  • Materiale Acciaio inox AISI 316L
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura SS 316L
  • Temperatura operativa -20° a +120° C
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Orizzontale

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 45D 200X75 INOX 316