› Canalizzazioni

P31-CURVA PIANA 45D 100X75 INOX 316

Cod. Rexel LEAJ100L
Cod. Produttore AJ100L
Cod. EAN 3414972189903

Informazioni principali

  • Curva piana 45° con coperchio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Spessore: 0,7 mm
  • Raggio di curvatura: 100 mm
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Orizzontale

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 45D 100X75 INOX 316