› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN SALITA 90D 300X75 GP

Cod. Rexel LEAM300G
Cod. Produttore AM300G
Cod. EAN 3414972190770

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 0,7 mm
  • Sezione: 23530 mm²
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN SALITA 90D 300X75 GP