Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AMB050C
Cod. Produttore
31AMB050C
Cod. EAN
8009561234215

Informazioni di prodotto

  • Curva in salita 90° 50x50 mm
  • Altezza 50 mm
  • Materiale Acciaio zincato a caldo
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura Classe 6 - CEI 61537
  • Temperatura operativa -20°C a +120°C
  • Viti di montaggio M6x12, 11 Nm
  • Serie P31+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 90 50X50 Z/C