› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN SALITA 45D BASE 100X50

Cod. Rexel LE481008
Cod. Produttore 481008
Cod. EAN 3414972135948

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Curva in salita a 45°
  • Altezza 50 mm
  • Larghezza 100 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Temperatura d'uso -20°C a +120°C
  • Certificazioni CE, IMQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in salita a 45 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN SALITA 45D BASE 100X50