Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480732
Cod. Produttore
480732
Cod. EAN
3414972135658

Informazioni di prodotto

Curva in salita a 45° con coperchio. Altezza: 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 45D 600X100 Z