› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN SALITA 45D 100X75 GP

Cod. Rexel LEAN100G
Cod. Produttore AN100G
Cod. EAN 3414972190978

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Curva in salita a 45°
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu (Gamma-P)
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe di resistenza alla corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN SALITA 45D 100X75 GP