Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAN100C
Cod. Produttore
AN100C
Cod. EAN
3414972190961

Informazioni di prodotto

Curva in salita a 45 con coperchio. Altezza 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 45D 100X75 C