› Canalizzazioni

P31-CURVA IN DISCESA BASE 30D 75X75

Cod. Rexel LEBR075Z
Cod. Produttore BR075Z
Cod. EAN 3414972196444

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Angolo curva: 30°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 30 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA BASE 30D 75X75