› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 90D 400X100 C

Cod. Rexel LE482496
Cod. Produttore 482496
Cod. EAN 3414972138598

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Curva 90° con coperchio
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Temperatura d'uso: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 90D 400X100 C