› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 C

Cod. Rexel LEAP300C
Cod. Produttore AP300C
Cod. EAN 3414972191401

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Curva a 90° con inversione di piano
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 6 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90° con inversione di piano completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 C