› Canalizzazioni

P31-CURVA IN DISCESA 90D 150X75 GP

Cod. Rexel LEAP150G
Cod. Produttore AP150G
Cod. EAN 3414972191333

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Curva in discesa a 90° con inversione completa
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90° con inversione di piano completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 90D 150X75 GP