› Canalizzazioni

P31-CURVA IN DISCESA 45D BASE 75X75

Cod. Rexel LEBQ075Z
Cod. Produttore BQ075Z
Cod. EAN 3414972196215

Informazioni principali

  • Curva discesa 45° 75x75 mm
  • Finitura Zincato Sendzimir
  • Spessore 0,7 mm
  • Materiale Acciaio DX51D + Z200
  • Classe corrosione 3 - CEI 61537
  • Temperatura uso -20° C a +120° C
  • Viti montaggio M6x12, 11Nm
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 45D BASE 75X75