› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 45D 500X75 IN

Cod. Rexel LEAQ500L
Cod. Produttore AQ500L
Cod. EAN 3414972191821

Informazioni principali

Curva in discesa a 45 con coperchio. Altezza: 75 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 45D 500X75 IN