› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 45D 500X75 GP

Cod. Rexel LEAQ500G
Cod. Produttore AQ500G
Cod. EAN 3414972191814

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Curva in discesa 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Temperatura: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 45D 500X75 GP