› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X75 Z

Cod. Rexel LEAQ400Z
Cod. Produttore AQ400Z
Cod. EAN 3414972191791

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Curva a 45°
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X75 Z