› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X75 IN

Cod. Rexel LEAQ400L
Cod. Produttore AQ400L
Cod. EAN 3414972191784

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Curva in discesa a 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X75 IN