Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Zinco
Tipologia
Connettore integrato
Protezione della superficie
Zincato a nastro
spessore del materiale
0,7 mm
Tipologia costruttiva
Arco rigido
Grado dell'angolo
45°
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
raggio interno
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi
cambio di direzione
Ascendente/discendente
con parte superiore
Modello della curva
Curva liscia
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile