› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 45D 300X100 C

Cod. Rexel LE482524
Cod. Produttore 482524
Cod. EAN 3414972138727

Informazioni principali

  • Curva in discesa 45° 300x100 mm
  • Altezza 100 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura acciaio zincato a caldo
  • Peso 11,81 kg
  • Raggio 97 mm
  • Viti M6x12 a 11 Nm
  • Serie P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 45D 300X100 C