› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 45D 200X75 C

Cod. Rexel LEAQ200C
Cod. Produttore AQ200C
Cod. EAN 3414972191685

Informazioni principali

  • Curva discesa 45° 200x75 mm
  • Materiale Acciaio zincato a caldo
  • Spessore 0,7 mm
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Finitura Classe 6 - CEI 61537
  • Temperatura operativa -20° a +120°C
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 45D 200X75 C