› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 45D 200X100 C

Cod. Rexel LE482523
Cod. Produttore 482523
Cod. EAN 3414972138710

Informazioni principali

  • Curva discesa 45° 200x100 mm
  • Altezza 100 mm
  • Finitura Acciaio zincato a caldo
  • Spessore 0,7 mm
  • Raggio 97 mm
  • Assemblaggio con viti M6x12
  • Temperatura esercizio -20° a +120°C
  • Serie P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 45D 200X100 C