› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 75X

Cod. Rexel LEAZ075Z
Cod. Produttore AZ075Z
Cod. EAN 3414972194501

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1 mm
  • Temperatura operativa: -20° a +120°C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 75X
€ 52,74 x 1 pz.