› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA DX VAR. P. DISC 400X75 IN

Cod. Rexel LEAZ400L
Cod. Produttore AZ400L
Cod. EAN 3414972194693

Informazioni principali

  • Curva destra a 90° con coperchio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Serie: P31+
  • Classe resistenza corrosione: 9B - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

acciaio inossidabile, decapato

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA DX VAR. P. DISC 400X75 IN