› Canalizzazioni

P31-CURVA DISCESA 90D BASE TASCA 2

Cod. Rexel LEBP200Z
Cod. Produttore BP200Z
Cod. EAN 3414972196062

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Curva a 90° con inversione piano
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Temperatura esercizio: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90° con inversione di piano solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA DISCESA 90D BASE TASCA 2