Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AZB050Z
Cod. Produttore
31AZB050Z
Cod. EAN
8009561228825

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva destra 90°
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Variazione piano: Discesa
  • Completo di: Coperchio
  • Serie: P31+
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA DESTRA VAR. PIANO DISCESA 50X