Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480090
Cod. Produttore
480090
Cod. EAN
3414972132985

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Certificazioni: CE, IMQ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio per derivazione piana a T. Altezza: 25 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

Serie

P31

Produttore

P31-COPERCHIO DERIVAZIONE PIANA A T