› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L 300

Cod. Rexel LE482866
Cod. Produttore 482866
Cod. EAN 3414971034259

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Curva piana a 90°
  • Lunghezza: 300 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: GS/PG/Z
  • Resistenza corrosione: Classe 3 IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio per curva piana a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L 300