› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L 200

Cod. Rexel LE482865
Cod. Produttore 482865
Cod. EAN 3414971034242

Informazioni principali

  • Altezza: 25 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 0,7 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe resistenza corrosione: 3 (IEC 61537)
  • Serie: P31+
  • Raggio curvatura: 98,6 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio per curva piana a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L 200