Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
100 mm
Protezione della superficie
Zincato a caldo
Grado dell'angolo
90°
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Graffa coperchio
cambio di direzione
Orizzontale
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile