› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L 200

Cod. Rexel LE480165
Cod. Produttore 480165
Cod. EAN 3414972133166

Informazioni principali

  • Tipo: Copertura curva 45°
  • Altezza: 25 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Processo zincatura: Sendzimir
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio per curva piana a 45. Altezza: 25 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L 200