› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-COPERCHIO CURVA IN SALITA 90D

Cod. Rexel LE480354
Cod. Produttore 480354
Cod. EAN 3414972133975

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Raggio curva: 100 mm
  • Temperatura d'uso: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio per curva in salita a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO CURVA IN SALITA 90D