› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE FORATA M/F L 3M 50X150 GP

Cod. Rexel LE484054
Cod. Produttore 484054
Cod. EAN 3414972031363

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Lunghezza: 3 m
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato blu
  • Finitura: Gamma-P
  • Tipo: Elemento rettilineo forato liscio MF
  • Lunghezza utile: 3000 mm + 30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

150 mm

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,162 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

7261,44 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA M/F L 3M 50X150 GP