› Canalizzazioni

P31-BASE FORATA M/F L 3M 300X75 C

Cod. Rexel LEF3300C
Cod. Produttore F3300C
Cod. EAN 3414972186865

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 0,9 mm
  • Foratura: Imbutita
  • Tipo giunzione: Maschio/Femmina
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,9 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

22424 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA M/F L 3M 300X75 C