› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE FORATA M/F L 3M 25X150 Z

Cod. Rexel LE480047
Cod. Produttore 480047
Cod. EAN 3414971027732

Informazioni principali

  • Altezza: 25 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Materiale: Acciaio DX51D + Z200
  • Spessore: 0,6 mm
  • Sezione: 3865 mm²
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata liscia MF. Altezza 25 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

27 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,9833 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

3839,04 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA M/F L 3M 25X150 Z