› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE FORATA M/F L 3M 200X75 GP

Cod. Rexel LEF3200G
Cod. Produttore F3200G
Cod. EAN 3414972186988

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 0,75 mm
  • Sezione: 15014 mm²
  • Classe corrosione: Classe 3 - CEI 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,75 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

15014 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA M/F L 3M 200X75 GP