› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE FORATA M/F L 3M 100X75 GP

Cod. Rexel LEF3100G
Cod. Produttore F3100G
Cod. EAN 3414972187121

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Materiale: Acciaio smaltato blu
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Base rettilinea forata liscia
  • Spessore: 0,6 mm
  • Classe di resistenza alla corrosione: Classe 3 - CEI 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

7489 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA M/F L 3M 100X75 GP