Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Zinco
larghezza
100 mm
Tipologia
Connettore integrato
altezza
77 mm
Protezione della superficie
Zincato a caldo
spessore del materiale
0,6 mm
perforazione laterale
qualità del materiale
Altro
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
foro per montaggio nel pavimento
Sezione utilizzabile
7489 mm²
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile