Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Zinco
larghezza
500 mm
Tipologia
Connettore integrato
altezza
77 mm
Protezione della superficie
Zincato a caldo
spessore del materiale
0,9 mm
perforazione laterale
qualità del materiale
Altro
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
foro per montaggio nel pavimento
Sezione utilizzabile
37464 mm²
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te