› Canalizzazioni

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L 3M 4

Cod. Rexel LEF3400G
Cod. Produttore F3400G
Cod. EAN 3414972187237

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 0,9 mm
  • Sezione: 29944 mm²
  • Montaggio: Male/Female automatico
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,9 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

29944 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L 3M 4