› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE FORATA IMBUTITA 3M 500X75

Cod. Rexel LEF3500X
Cod. Produttore F3500X
Cod. EAN 3414972187473

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Finitura: Base rettilinea forata liscia
  • Spessore: 0,9 mm
  • Resistenza corrosione: Classe 9A CEI 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,9 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

37464 mm²

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA IMBUTITA 3M 500X75