› Canalizzazioni

P31-BASE FORATA IMBUTITA 3M 400X75

Cod. Rexel LEF3400X
Cod. Produttore F3400X
Cod. EAN 3414972187367

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Finitura: SS304
  • Spessore: 0,9 mm
  • Montaggio: Maschio/Femmina a vite
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,9 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

29944 mm²

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA IMBUTITA 3M 400X75