› Canalizzazioni

P31-BASE FORATA 3M 150X75 304

Cod. Rexel LEF3150X
Cod. Produttore F3150X
Cod. EAN 3414972187336

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Spessore: 0,6 mm
  • Finitura: Base rettilinea forata liscia
  • Standard: CEI 61537, CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

11279 mm²

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE FORATA 3M 150X75 304