Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Acciaio inox
larghezza
100 mm
Tipologia
Connettore integrato
altezza
77 mm
Protezione della superficie
Altro
spessore del materiale
0,6 mm
perforazione laterale
qualità del materiale
Acciaio inossidabile 304 (A2)
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio inossidabile
foro per montaggio nel pavimento
Sezione utilizzabile
7489 mm²
acciaio inossidabile, decapato
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile